エアインパクトレンチ
少ないエアーで最大のパワーを発揮します。クラス最高の出力、耐久性に加え、効率性を備えたエアモーターによりエア消費量を大幅に減らします。高い耐久性を持つスティールハンマーヘッドを採用してます。うれしい消音機能つきです。
- 用途
- 自動車関係、トラックなど。
- トラスコ品番
- 446-0391
- 全長(mm)
- 293
- 質量(kg)
- 3.6
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 7000
- 空気消費量(m3/min)
- 0.241
- 最大締付トルク(N・m)
- 1830
- ソケット差込角(mm)
- 19
- 能力ボルト径(mm)
- 33
- ホース取付口
- NPT3/8
- 排気方向
- 下方
- ハンマータイプ
- ツインハンマー
- 内容量
- 1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。空圧工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39901926 | 2145QIMAX-3 | 82684928 | 2146Q1MAX-3 | ![]() | エアーインパクトレンチ | インガソール・ランド | 1セット | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23
























