曜日別特売
2145QIMAX-3 エアインパクトレンチ インガソール・ランド 39901926

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39901926
品番
2145QIMAX-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥164,450

少ないエアーで最大のパワーを発揮します。クラス最高の出力、耐久性に加え、効率性を備えたエアモーターによりエア消費量を大幅に減らします。高い耐久性を持つスティールハンマーヘッドを採用してます。うれしい消音機能つきです。

用途
自動車関係、トラックなど。
トラスコ品番
446-0391
全長(mm)
293
質量(kg)
3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
空気消費量(m3/min)
0.241
最大締付トルク(N・m)
1830
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
33
ホース取付口
NPT3/8
排気方向
下方
ハンマータイプ
ツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
399019262145QIMAX-3826849282146Q1MAX-32145QIMAX-3 エアーインパクトレンチ インガソール・ランド 82684928エアーインパクトレンチインガソール・ランド1セット
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする