ROAD RACE R11
二輪レースの最高峰で培われた最新テクノロジーの投入により、高いグリップと確実な接地感を獲得。
新開発のベルト構造により接地特性が大幅に向上し、トラクション時の横滑りが減少した。
それにより、コーナー出口でいつもより早くスロットルを開けられる。
深化を遂げた、サーキット走行における安心感と操りやすさ。タイムを縮める準備は整った。
用途
各種走行会、練習走行でサーキット走行を走行するお客様に
プロダクションレースでの勝利を狙っているお客様に
適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に
内容量1本
プロダクションレースでの勝利を狙っているお客様に
適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。