曜日別特売

透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼)

透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) - ハート(封筒)透けないコーティング封筒 パステル(エコ窓1号・〒枠なし・センター貼) - ハート(封筒)

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ長3窓枠あり郵便番号欄なし紙質透けないコーティング パステルカラー坪量(g/m2)80寸法(mm)120×235(定形封筒)タイプA4横3つ折貼り合せ位置センター貼グリーン購入法適合材質(窓)紙から出来た無公害・天然素材を採用、使用後は窓部分を分別しなくても、リサイクル可能
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41542805MJ1180-1001袋(100枚)80ホワイト
1,260
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
特別運賃
41542814MJ1181-1001袋(100枚)80クリーム
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542823MJ1182-1001袋(100枚)80ピンク
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542839MJ1183-1001袋(100枚)80グリーン
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542848MJ1185-1001袋(100枚)80ブルー
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
特別運賃
41542857MJ11801箱(1000枚)80ホワイト
11,160
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542866MJ11811箱(1000枚)80クリーム
11,160
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542875MJ11821箱(1000枚)80ピンク
11,160
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542884MJ11831箱(1000枚)80グリーン
11,160
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
特別運賃
41542893MJ11851箱(1000枚)80ブルー
11,160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする