透けないコーティング封筒 撥水ホワイト(セロ窓1号・〒枠なし・センター貼)
不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
透けない機能+撥水機能で内容物を守る。
用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ長3
色ホワイト
郵便番号欄なし
窓枠あり
寸法(mm)120×235(定形封筒)
タイプA4横3つ折
紙質透けないコーティング 撥水ホワイト
坪量(g/m2)85
貼り合せ位置センター貼
グリーン購入法適合
材質(窓)再生プラスチックを50%以上使用した透明度の高い窓素材
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
封筒 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07