BeHAUS BeHAUSの コンプレッサー・空圧機器・ホース BeHAUSの 汎用管継手 BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手 チューブ継手 違径二重Y 空気 チューブ継手 違径二重Y 注文コード 41558476 1本の配管から4本の分岐が可能です。 チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。 ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。 用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の違径接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状違径二重Y 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PRG6-4 PRG8-6 適合チューブ外径(Φmm) 選択解除 4、66、8 リング色 選択解除 黄/黒黒/赤 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41558476 PRG6-4 4、6 黄/黒 ¥1,500 ¥1,098 ¥879 アウトレット ¥967 (税込) 当日出荷 41558485 PRG8-6 6、8 黒/赤 ¥2,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管用ワンタッチ管継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKD 税込¥6,158~ ¥5,598~ プラグ KQ2 Series SMC 税込¥109~ ¥99~ ニップル KQ2 Series SMC 税込¥153~ ¥139~ ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 税込¥351~ ¥319~ (7) 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥505~ ¥459~ 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥339~ ¥308~ アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥626~ ¥569~ エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥362~ ¥329~ エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥296~ ¥269~ (16) サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥439~ ¥399~ ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥307~ ¥279~ (2) ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥736~ ¥669~ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMC 税込¥747~ ¥679~ ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥945~ ¥859~ チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 税込¥483~ ¥439~ (1) チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC 税込¥153~ ¥139~ デルタ KQ2D ミリサイズ SMC 税込¥449~ ¥408~ デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥483~ ¥439~ トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,428~ ¥1,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース汎用管継手配管用ワンタッチ管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります くい込み管継手・インサート管継手 フッ素樹脂継手 その他汎用管継手 配管用ワンタッチ管継手 SUSワンタッチ管継手 シェアする マイページ 最近見た商品