BeHAUS
ポリウレタンチューブ 青
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。
切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途
チューブ配管として
材質
ポリウレタン
色
青
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-15~60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41558984
UB1065-100-Bu
¥
75,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください