Panasonic(パナソニック)
LEDスクエア埋込12000デジ調光白色
消費電力(W)
74.5
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
11370
調光方式
約10~100%デジタル調光型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41848416
NNL1120EWDZ9
¥
74,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください