クリーン・帯電防止チューブ

クリーン・帯電防止チューブ - ニッタ
使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50継手ケミフィット(CSE)シリーズ内容量1本(20m)
全6種類を絞り込む
内径(mm)
外径(mm)
最高使用圧力(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41881368ES-4-4X2.5-WH-20M2.540.7
5,821
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41881377ES-4-6X4-WH-20M460.7
9,458
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
41881386ES-4-8X6-WH-20M680.5
13,339
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
41881395ES-4-10X8-WH-20M8100.5
18,918
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41881404ES-4-12X9-WH-20M9120.6
29,106
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41881413ES-1-1/2-WH-20M9.5612.70.5
32,258
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする