リバーシブルサイドアームスタンド HONDA

リバーシブルサイドアームスタンド HONDA ETHOS Design(エトスデザイン)

ベアリング入り4連キャスター採用で安定性が高く、重量車も楽にリフトアップができます。
シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。
シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。
シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。
各専用シャフトに付け替えることで、右アーム/左アームどちらでも使用可能。(同車種でも左右のシャフトが異なります。)
ハンドル長2段階調節可能。

適合機種94~NSR250R・VFR400R(NC30)・RVF400、HONDAプロアーム車用 質量(kg)約5.5 シャフト径(Φmm)31.5 パイプ径(Φmm)32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41882743 R77203H
34,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする