アデッソ
レターオープナー LP-1500
(1件のレビュー)
差し込んで簡単スピーディーに封筒を開封できるレターオープナー
材質
ABS樹脂
質量(g)
130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×75×40
機能
レターオープナー
使用電池
単3×2(付)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41961895
LP-1500
¥
1,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください