曜日別特売

Selfo Mini セルフォミニ

Selfo Mini セルフォミニ - ロジック

カバンにそっと入れておけるコンパクト自撮り棒
手だけでは満足な自撮り写真が撮れないという悩みを解消。
一人できれいな自撮り撮影をすることができます。
セルフタイマー不要で手元のボタンからシャッターを押すことが可能です。
イヤフォンジャック式で充電の必要がなく、BluetoothやWifiを利用していませんので電波法違反無く安心してご利用いただけます。

シルバー質量(g)約70材質ステンレス対応機種iPhone4/4s/5/5s/6/6s/6Plus/6sPius伸縮範囲(cm)約48(最大)RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)約17内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41962123LG-SFM1
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする