曜日別特売

スクリューエアホースSLIM

スクリューエアホースSLIM - SK11スクリューエアホースSLIM - SK11スクリューエアホースSLIM - SK11スクリューエアホースSLIM - SK11スクリューエアホースSLIM - SK11スクリューエアホースSLIM - SK11
(11件のレビュー)

縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。
伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。

用途エアーコンプレッサー用ホース内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径(Φmm)5外径(Φmm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41957397SAH-3S3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41957406SAH-6S6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 出張修理時
ケイズファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

出張修理時にタイヤ交換などをする為エアタンクと一緒に使用しました。
長いホースだと小さいエアタンクに貯めたエアがすぐに無くなってしますのでこれを使用しましたが、思っていた通り交換後のエアチェックも普通にできたのでとても満足しました。

対象商品 : 41957406
2021-09-11
用途: エアーガンの延長ホースとして
福田ミシン工業サービス業

スクリューが非常にコンパクトで柔らかく操作性良かったです。今回6M購入しましたがもう少し長いものあってもいいですね。

対象商品 : 41957406
2021-03-04
用途: エアーコンプレッサーに
SHOP-TKN

頑張って引っ張らないと伸びない笑
もっと長いの買えばよかったとちょっと後悔
でもカールコードなので邪魔にならずに重宝してます。

対象商品 : 41957406
2021-03-02
用途: コンプレッサーの延長

ホースは結構硬く、コイル部分はあまり伸縮しません。
強引に伸ばすと変形しそうです。安心して使用できる範囲は2メートル
以内だと思います。

対象商品 : 41957406
2021-02-08
用途: エアータンクの使用

価格が安くて良い。
カールコードは邪魔にならず良いです。

対象商品 : 41957406
2020-10-10
用途: エア予備タンクとの接続

最寄のホームセンターの売価より安かったので購入しました。使用上で特にマイナスは有りません。

対象商品 : 41957406
2021-03-11
用途: 清掃作業
運輸・通信業

コイルになっているので良いと思いましたが、以外に伸びないので…

対象商品 : 41957406
2020-10-06
用途: 車の整備時に

6メートルと表記されているものを購入しました。
今まで使っていた違うメーカーさんの5メートルの物より短い感じです かなり強く引っ張てみたのですが到底6メートルは伸びない感じです 「使っていくうちにヘタって伸びるのかな~」という気持ちで使います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする