スチールフレームカート

スチールフレームカート - 平野鞄スチールフレームカート - 平野鞄スチールフレームカート - 平野鞄
仕様ゴムひも付材質鉄フレーム質量(g)約1750耐荷重(kg)20寸法(cm)89×33×32キャスター径(Φmm)90折りたたみ寸法(cm)52×11×32内容量1個
注意
※持ち手を上に開き、固定レバーでしっかり固定して、荷台を左右に開きご使用下さい。
※固定レバーが「カチッ」とセットされるまでしかりとはめ、持ち手が固定されている事を確認してからご使用下さい。
※ゴムひものフックを固定レバーに掛けて使用しないで下さい。固定レバーがはずれ持ち手が折りたたまれる事があり大変危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199593359028-01
3,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする