平野鞄
ブレザークラブ トロリーバッグ
(1件のレビュー)
色
グレー
仕様
正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、左側面:ファスナーアウトポケット、右側面:アテポケット、背面:リュックベルト、リュックベルト収納ポケット、キャスターカバー、本体内部:吊りポケット、天取手付、リュック式、3WAY
材質
ポリエスター、裏:PVCF加工
質量(g)
約1720
容量(L)
約46
寸法(cm)
52×35x21、最大:58×40×30、最大高:約90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41995967
15178-12
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください