曜日別特売

ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー

ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー - 平野鞄ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー - 平野鞄ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー - 平野鞄ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー - 平野鞄ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー - 平野鞄
仕様【本体部】マチW用補助ステー 、左サイド:ネットポケット、右サイド:取手、正面:ファスナーポケット 、アクセサリー用Dカン、3段調節式キャリーバー、天取手付、【Dパック部】背面:リュックベルト収納用ポケットメッシュ半ポケット、アウトポケット内部:キーホルダー、アテポケット、小型ポケット、ファスナー付ネットポケット、ペン差し、着脱式バック付、リュック式、.3WAY材質ポリ600D質量(g)約2900容量(L)約36/43寸法(cm)54×33×20(25)、最大:60×33×32、最大高:約105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199597615144-01
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする