平野鞄
ブレザークラブ ポリエステルハンガー
ビジネスシーンの出張スタイルを便利でスマートなものにかえてくれる高性能ガーメントケース。
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット(2ヶ)、衣類留めベルト、ハンガー2本入り、三つ折
材質
ポリエスター、裏:PVCコーティング
質量(g)
約960
寸法(cm)
59×45×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996019
13069-01
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください