平野鞄
JCハミルトン アーバン大開きダレス
色
黒
サイズ
B4
仕様
ワンタッチ錠前、正面:ファスナーポケット、肩アテ付ショルダーベルト、本体内部:ファスナーポケット、アテポケット、大型ササマチポケット、マチ付きポケット、小物ポケット、ペン差し、底鋲付
材質
合皮
質量(g)
約1400
タイプ
大開きダレス
寸法(cm)
42×30×11
材質(取手)
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996466
22301-01
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください