平野鞄
JCハミルトン アーバン口枠ダレス
色
黒
サイズ
B4
仕様
ワンタッチ錠前、正面:ファスナーポケット、肩アテ付ショルダーベルト、本体内部:アテポケット、ファスナーポケット付中仕切り、マチ付きポケット、小物ポケット、ペン差し、底鋲付
材質
合皮
質量(g)
約1170
タイプ
口枠ダレス
寸法(cm)
42×30×13
材質(取手)
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996475
22302-01
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください