平野鞄
JCハミルトン 大開きビジネスブリーフ 中
A4とシステム手帳が縦に並びます。
色
黒
サイズ
B4F(ファイル)
仕様
正背面:アテポケット、本体内部:片ササマチポケット(2ヶ)、ササマチポケット、ファスナーポケット付アテポケット、ペン差し、中仕切り、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト
材質
ポリカーボネート系湿式合皮、付属:軽量合皮、ニギリ:革、YKKファスナー
質量(g)
約1170
タイプ
大開き
寸法(cm)
45×33×10
材質(取手)
牛革
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996633
22331-01
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください