TRUSCO
パーツボックス
仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。
仕様
25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製
材質
ABS樹脂(本体、仕切り板)
質量(kg)
1.1
色
ブラック/クリア
高さ(mm)
71
奥行(mm)
230
仕切板
大6枚/小12枚
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリエチレン樹脂
材質(取手)
ポリプロピレン
有効内寸法・間口(mm)
345
有効内寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・高さ(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42054618
PB-360
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください