TRUSCO
アルミケース 190mm
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
付属品
仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個
材質
本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
0.95
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
195
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42054663
TAC-19M
190×175×195
170×135×160
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください