プログレード スピード千切り器

プログレード スピード千切り器 下村工業
(3件のレビュー)

製造は刃物の産地、新潟県三条市。

材質本体:ABS樹脂(耐熱温度:80℃)、ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度:110℃)、刃:ステンレス鋼 寸法(mm)290×90×30 質量(g)86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43416653 PGS-01
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43416653
2021-10-14
用途:
面倒な野菜の千切りを簡単にするために
その他業種

ごぼうなど時間のかかる千切りがとても簡単にできます。サイズ三種類買いました。
きんぴらもしばしば作るようになりました。
細切りはお刺身のツマをつくるのにつかいますがとても重宝しています。

とてもよくきれるので、お野菜が小さくなったら気をつけてください。
指を切りそうになりひやっとしました。
お野菜のホールダーがついているので小さくなったらそれを用い安全に使用してください。

対象商品:
43416653
2021-09-12
用途:
野菜の千切り
その他業種

キュウリ、大根、ニンジンの千切りがスムーズにできて、料理の時短に役立ってます。
ただ、キレ味は良いんですが、大量になるとブレードに食材が詰まってきます。

対象商品:
43416653
2020-07-13
用途:
調理準備
製造業

とても素早く、千切りできます。往復で切れるのでストレスなく気持ちいいです。調子に乗って指先切れてしまい、後悔するほど切れ味も抜群。使用後の洗浄もタワシとか使うこと必須ですね。サラダの準備が楽しく買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする