耐熱ホース

耐熱ホース - コクゴ
(1件のレビュー)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。

用途
樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。
油は絶対に使用しないで下さい。
油に常時触れるところでは使わないで下さい。
使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43438107-1巻(100m)9.7×18.09.718100
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438116-1本(1m)12.7×21.012.7211
1,760
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
43438125-1巻(100m)12.7×21.012.721100
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
43438134-1本(1m)19.0×29.019291
2,780
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
43438143-1巻(100m)19.0×29.01929100
252,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43438134
2021-01-27
用途: CB1000SFのラジエタークーラントホースに
その他業種

車歴27年の車両なので、純正部品が不足しているので汎用ホースで対応した。現在問題なく使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする