サビチェンジャースプレー300

サビチェンジャースプレー300 - 武蔵ホルト
(18件のレビュー)

サビ取り作業不要のサビ止めスプレー。
サビの上からスプレーするだけでサビ止め被膜に変化。

用途鉄部赤サビのサビ止め、サビ予防。質量(g)298寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×53×53危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.165L危険物の性状水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574826MH1150
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 自動車整備

凍結防止塩害の車に使用。スプレー式なので届かない錆の細部に浸透することを期待。乾燥6時間後は全体がコーティング状態になり 再発防止には良い感じに思いました。完全に黒錆化ではなく黒赤黄の斑な感じです。見た目が悪いので 上からシャシブラックしました。錆の再発は経過観察。値段が高いので量はもう少し欲しいくらい。

対象商品 : 43574826
2025-11-08
用途: クルマの錆止め
製造業

サビの転換時間も短くいい感じです。
最後の出が早い段階で、安定しなくなるのが改善できたらなおよし

1が参考にしています
対象商品 : 43574826
2025-02-19
用途: 車の整備

スプレー式で簡単に施工できる。薄めたり筆を用意したりする必要が無いのはとても楽に使える。色の変化があまりないタイプのようです。

1が参考にしています
対象商品 : 43574826
2024-05-09
用途: 車の下回りに赤さびが発生したことによる
電気・ガス・熱供給・水道業

スタッドレスタイヤ交換時、足回りに赤さびを発見。サビをきれいに除去した後、この製品を吹き付け。数時間たった後その箇所を目視確認した結果、サビていた箇所が黒く化学変化しており、皮膜ができていました。夏タイヤに入れ替え時、その箇所を再確認したところ、その皮膜が維持され、効果の確認ができました。優れた製品と実感しました。

対象商品 : 43574826
2024-10-07
用途: 自動車整備

このメーカーのこの製品が欲しかったが、長らく見つからなかった。これからはここで買うと思う。

2024-12-12
用途: 良いと思います、

奇麗になります、お値段がもう少し手ごろなら有難いのですが、仕方ありません、

対象商品 : 43574826
2022-06-03
用途: 自動車の防錆
自動車・二輪車・自転車関連業

雪国なので凍結防止剤による自動車の錆が難敵です。スタッドレスから夏タイヤへの交換時の他、錆が気になった時に使用しています。スプレータイプなのでパッと吹けて重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 43574826
2021-11-28
用途: 色々な物のサビたカ所に使用
農・林・水産業

スプレーきれいに出ます。
他の商品も いくつか使いましたが、
断然ムラが少なく 塗れる

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする