SUSUスウスウ 車内用 傘ケース
雨の日もKEEP・DRY!濡れた長傘をスマートに収納できる車内用のマイクロファイバー超吸水傘ケースです。
運転席・助手席のヘッドレストに簡単取り付け。長傘2本まで収納できます。
助手席に置いて使うこともできます。
長傘専用でサイズは、親骨の長さ50~65cmまでが使用できます。
使用しない場合は小さく収納できます(黒ホック付)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×730×20
質量(g)156
材質パイル(モール素材)ポリエステル100%、撥水加工生地/ポリエステル100%
内容量1個