Amazon Echo Dot 第3世代用/WallMountCase
Amazon Echo Dot 第3世代を壁掛けできる。 スマートスピーカーに装着し、壁に取り付けて使用できるウォールホルダー。
- 用途
- Amazon Echo Dot 第3世代に装着し、壁に取り付けて使用できるウォールホルダーです。 タッピングネジが付属し、ホルダーの穴に合わせて壁に固定することができます。 ホルダー背面でケーブルを巻き付けることができるので、すっきりと配置できます。 スピーカー部を覆わない設計で、クリアな音で使用可能です。 ホルダーを装着したままで、前面のボタン操作やAUXオーディオ出力が可能です。
- セット内容
- ホルダー、タッピングねじ2本
- 材質
- ホルダー:ポリカーボネート、タッピングねじ:鉄
- 対応機種
- Amazon Echo Dot 第3世代(2018年発売モデル)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 96×51×99
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ


















