曜日別特売

Amazon Echo Dot 第3世代用/ClockStand

Amazon Echo Dot 第3世代用/ClockStand - エレコム

Amazon Echo Dot 第3世代をかわいい時計のように設置できる。 寝室やデスクになじむデザインでスマートスピーカーを設置できるクロックスタンド。

用途
Amazon Echo Dot 第3世代をかわいい時計のように、寝室やデスクになじむデザインで設置できるクロックスタンドです。 立てて置くことができるので、LED確認や操作に便利です。 スピーカー部を覆わない設計で、クリアな音で使用可能です。 スタンドに設置したままで、前面のボタン操作やAUXオーディオ出力が可能です。
セット内容
スタンド
材質
ABS、スチール
対応機種
Amazon Echo Dot 第3世代(2018年発売モデル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×52×145
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608417AIS-AED3CLBKブラック
オープン
取扱い終了
43608426AIS-AED3CLWHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする