MOTUL
4100 POWER 15W50
高温時の粘度変化が少なく、油性を保持し、燃料希釈を低減。オイルが酷使されるサマー・シーズン等で威力を発揮します。
用途
ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)
SAE
15W-50
ベースオイル
化学合成
API
SL/CF相当
タイプ
VW 501 01-050 00、MB 229.1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ACEA
A3/B4
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43616668
11202541
1箱(4L×4缶)
¥
37,120
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43616677
11202525
1缶(20L)
¥
46,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43616643
11202521
1缶(1L)
¥
2,100
取扱い終了
43616659
11202521
1箱(1L×12缶)
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。