マルチスタンド

マルチスタンド - サンワサプライマルチスタンド - サンワサプライマルチスタンド - サンワサプライマルチスタンド - サンワサプライマルチスタンド - サンワサプライマルチスタンド - サンワサプライマルチスタンド - サンワサプライマルチスタンド - サンワサプライ

4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。

耐荷重(kg)4質量(g)350縮長(mm)約560付属品専用キャリングケース材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560取付ねじカメラ:1/4-20UNCアズワン品番64-0909-92脚径(mm)Φ27伸長(mm)約1780内容量1個
注意
※重い機材や長いレンズ付きの機材を乗せるとバランスが悪くなりますので、取り扱いにご注意ください。
※移動時は必ず一脚からカメラを外してください。落下、破損の原因となります。
※破損や事故などの防止のため、クイックレバーは完全にロックした状態でご使用ください。クイックレバーで手を挟んだりしないよう、取り扱いには十分ご注意ください。
※けがや事故の原因になりますので、本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないようご注意ください。
※本製品を使用中、お客様の過失及び、誤った使用方法により発生した機器の破損やトラブルなどについて、メーカーでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※商品の機能を損なうおそれがありますので、用途以外の目的でご使用にならないでください。
※本製品は改良・改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637327DG-CAM23
3,500
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする