曜日別特売

赤外線放射温度計550VD

赤外線放射温度計550VD - ムラテックKDS赤外線放射温度計550VD - ムラテックKDS赤外線放射温度計550VD - ムラテックKDS

レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。
最大値、最小値、平均値機能付です。

用途空調設備吹き出し口の温度測定に放射率0.10~1.00(0.01ステップ)仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1内容量1個
注意
※本機に付属の乾電池は出荷時の動作確認用です。
※初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43823527IT550VD
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする