410x210x190mm工具箱(スチール製)

410x210x190mm工具箱(スチール製) - エスコ

ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。
取手が大きく、持ち運びに便利。
小物の収納に便利な仕切り板付。

材質スチール質量(kg)4.2ブラック/レッド外寸(mm)410×220×190内寸(mm)200×395×105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:200×395×105mm 外寸:410×220×190mm仕切りあり外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×190内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×395×105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44083245EA504AE-1
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする