エスコ
350x220x210mm工具箱(中皿付)
仕様
中皿1枚付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
色
グレー
外寸(mm)
350×220×210
内寸(mm)
300×160×150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:300×160×150 外寸:350×220×210
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×220×210
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×160×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083279
EA505LA-24
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください