エスコ
536x280x278mm工具箱(中皿付)
仕様
中皿2枚付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.7
色
グレー
外寸(mm)
536×280×278
内寸(mm)
450×200×215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:450×200×215 外寸:536×280×278
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
536×280×278
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×200×215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44083288
EA505LA-25
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください