エスコ
205x145x60mmパーツケース(仕切板8枚)
収納物に合わせてカスタマイズが可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
205×145×60
色
クリア
外寸(mm)
205×145×60
内寸(mm)
194×60×55
仕切板
8
仕切数(個)
(最大)10
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44085178
EA508ME-3
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください