エスコ
-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)
仕様
水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付
サイズ
35(W)×19(D)×215(H)mm
電源
CR2032×2個(付属)
測定範囲(℃)
‐50/275
精度
±0.5℃(‐30/99.9℃)
分解能
0.1℃
機能
オートホールド、アラーム
プローブ長(mm)
55mm
防水性
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44101759
EA701AP-3
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください