エスコ
-50/+300℃デジタル中心温度計(防水型)
仕様
ソフトケース付
サイズ
60(W)×24.5(D)×140(H)mm
電源
単4電池×3本(付属)
測定範囲(℃)
‐50/300
精度
±0.5℃(‐30/70℃)
分解能
0.1℃
機能
最小値、最大値、ホールド表示
防水性
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44101768
EA701AP-4
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください