エスコ
-40/+200℃防水型デジタル温度計
仕様
簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)
サイズ
本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm
電源
CR2450電池×1個(付属)
測定範囲(℃)
‐40/220
精度
±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)
分解能
0.1℃
機能
データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)
防水性
IPX7準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103396
EA722CA-52
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください