エスコ
475-1605mmカメラ三脚
最大積載量(kg)
2
縮長(mm)
475
仕様
20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ
付属品
三脚ケース
段数
4段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105584
EA759EX-40F
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください