エスコ エスコの 厨房用品 エスコの 料理道具 エスコの フライパン・グリルパン 20cmフライパン用ガラス蓋(IH用) 20cmフライパン用ガラス蓋(IH用) 注文コード ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 材質本体:強化ガラス・シリコン樹脂、 取手:ガラス入りナイロン 直径(Φmm)217 高さ(mm)44 質量(g)420 耐熱温度(℃)220 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA913VR-33 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44119959 EA913VR-33 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 税込¥692 ¥629 バスケットへ K・A 折りたたみSパンカバー18~22 和平フレイズ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ K・A 折りたたみSパンカバー28~30 和平フレイズ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ K・A 折りたたみSパンカバー24・26 和平フレイズ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ にゃんこれ S式兼用カバー18~22cm 和平フレイズ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ にゃんこれ S式兼用カバー24~28cm 和平フレイズ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ぱたっぴたっスタンディングパンカバー リブプラス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ クックプラス 強化ガラス蓋 パール金属 税込¥637~ ¥579~ エッグパンカバー フリーサイズ用 藤田金属 税込¥758 ¥689 バスケットへ でかすぎる!エッグパン IH リブプラス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 深すぎる!フライパンIH リブプラス 税込¥1,758~ ¥1,598~ 焼面が広すぎる!フライパン IH リブプラス 税込¥1,978~ ¥1,798~ にゃんこれ IHねこ型F22cmしっぽ 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ にゃんこれ IHねこ型F22cm 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ にゃんこれ IHねこ型I20cm 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ にゃんこれ IHねこ型I20cmしっぽ 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ にゃんこれ IH対応いため鍋21cm 和平フレイズ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ にゃんこれ IH対応フライパン20cm 和平フレイズ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ にゃんこれ IH対応フライパン26cm 和平フレイズ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ にゃんこれ IH対応ミルクパン16cm 和平フレイズ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンフライパン用フタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品