エスコ
89x92x55mmパーツトレー(青)
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
50
外寸(mm)
89×92×55
内寸(mm)
75×75×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44137048
EA957AC-106
オープン
¥
495
¥
545
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください