曜日別特売

鋳鉄加工用窒化珪素セラミック

鋳鉄加工用窒化珪素セラミック - 京セラ
材質KS6015材質(本体)KS6015刃先形状T02025チップブレーカなし逃げ角(°)0内容量1箱(10個)
全18種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44374113TNGN160408T02025 KS60154.763.819.5250.8なし
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374129TNGN160412T02025 KS60154.763.819.5251.2なし
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374138CNGA120408T02025 KS60154.765.1612.70.8あり
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374147CNGA120412T02025 KS60154.765.1612.71.2あり
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374156CNGN120408T02025 KS60154.765.1612.70.8なし
15,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
44374165CNGN120412T02025 KS60154.765.1612.71.2なし
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374174RNGN120400T02025 KS60154.76-12.7シャープコーナなし
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374183RNGN120700T02025 KS60157.94-12.7シャープコーナなし
19,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374199SNGA120408T02025 KS60154.765.1612.70.8あり
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374208SNGA120412T02025 KS60154.765.1612.71.2あり
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374217SNGA120416T02025 KS60154.765.1612.71.6あり
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374226SNGN120412T02025 KS60154.765.1612.71.2なし
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374235SNGN120416T02025 KS60154.765.1612.71.6なし
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374244SNGN120420T02025 KS60154.76-12.72なし
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374253SNGN120716T02025 KS60157.94-12.71.6なし
19,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374269TNGA160408T02025 KS60154.763.819.5250.8あり
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374278TNGA160412T02025 KS60154.763.819.5250.8あり
14,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44374287SNGN120408T02025 KS60154.765.1612.70.8なし
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする