デジタル温度計 校正証明書付

デジタル温度計 校正証明書付 - アズワンデジタル温度計 校正証明書付 - アズワン

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。

付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775667IT-2000
30,800
30,700
33,770(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする