仕様校正証明付き付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58本体質量(g)55精度±2.5%RH表示測定値、電池寿命警告、その他温度測定範囲(℃)-25~70精度(%)±0.3測定対象温度、湿度通信方法有線LAN・USB動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)記憶容量8000×2警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-30-20記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)湿度測定範囲(%RH)0~99(-20℃~70℃)校正証明書一般校正内容量1個