曜日別特売

防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入

防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 - 力王防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 - 力王防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 - 力王防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 - 力王防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 - 力王防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 - 力王
(4件のレビュー)

防水。
サイドファスナーで足にぴったりフィット。
ゴム底の両側サイド巻き上げ補強で安定感抜群。
メッシュ素材でサラサラの履き心地。
内部は指股付きで踏ん張りが効きます。

用途ぬかるんだ場所や雨の日の作業に形状ハイカットブラック種類作業靴靴タイプ足袋材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム機能防水材質(先芯)内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44996088GT-02S23.5~24
5,990
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
44996097GT-02S24.5~25
5,990
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
44996106GT-02S25.5~26
5,990
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
44996115GT-02S26.5~27
5,990
4,898
5,388(税込)
当日出荷
44996124GT-02S27.5~28
5,990
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44996115
2024-03-07
用途: 設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安全で重さも感じず便利です
水場の作業に最高でした。

対象商品 : 44996115
2024-01-07
用途: 洗い物
農・林・水産業

買って4ヶ月程度でゴムの繋ぎ目がサケて穴が空いてしまった。
洗い物をする時だけ履いていたので毎日激しい仕事に使っていないのに・・作りが悪いのか残念です。

対象商品 : 44996115
2021-10-12
用途: 竹藪整備に使用、主に雨天時。
その他業種

直ぐ穴があいてしまい補修して使っています。表面を丈夫にする方法がないでしょうか。

対象商品 : 44996115
2021-10-23
用途: 刈り払い機による作業時
その他業種

ファスナーを縫い付けている縫い目がすぐにほつれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする