エンジンオイル 添加剤
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンの保護
エンジンの耐用年数を延長
バルブの溶け落ちを防止
樹脂化されたピストンリングの固着物を軟化
オイルスラッジを取り除き、オイルチャンネルの詰まりを除去
腐食性のある燃焼酸を中和
使用されているエンジンオイルに活性物質を補充
摩擦抵抗を最小化
バイオ燃料によるオイル希釈に最適
エンジンオイルの最新のAPI規格に適合
用途
適用領域
エンジンを修理したとき、またはオイルを交換したときは毎回、缶の中身をエンジンオイルに追加してください。さらに、エンジンオイル性能向上剤は、エンジンオイルの診断時にも追加することができます。
説明書
300mlで、4.5リットルのエンジンオイルに十分対応します。1.000mlで、10リットルのエンジンオイルに十分対応します。
最適な使用量:10%。オイルレベルに応じて、クリーンなオイルを減らしてください。
色緑
引火点(℃)180
香り油性
密度(g/cm3)0.85(20℃)
ベース炭化水素
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
エンジンを修理したとき、またはオイルを交換したときは毎回、缶の中身をエンジンオイルに追加してください。さらに、エンジンオイル性能向上剤は、エンジンオイルの診断時にも追加することができます。
説明書
300mlで、4.5リットルのエンジンオイルに十分対応します。1.000mlで、10リットルのエンジンオイルに十分対応します。
最適な使用量:10%。オイルレベルに応じて、クリーンなオイルを減らしてください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-11-21
- 用途:
- ダイハツ KFエンジンのオイル消費
自動車・二輪車・自転車関連業
ダイハツ KFエンジンのオイル消費改善にて使用しております。オイルリングブリッジに対しては、他の添加剤よりも効果が見受けられます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 45006116
2020-10-18
- 用途:
- 17年目のVWのオイル交換
医療・福祉・介護関連業
3000回転6速のクルージング、断然静かになりました。オイル交換後150Km走行後高速での感覚です。次回も添加します!
1人が参考にしています