testo(テストー)
TESTO440用 照度プローブ
標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。
設置しやすい滑り止めがついています。
用途
作業環境での照度測定用
トラスコ品番
127-2559
幅(mm)
55
高さ(mm)
110
質量(g)
110
奥行(mm)
22
分解能
0.1Lx
照度(Lx)
【測定範囲】100000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063945
0635 0551
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください