testo(テストー)
TESTO440用 風速プローブヘッド接続アダプタ
風速プローブ接続アダプタは、有線/無線ハンドルに風速プローブヘッドまたは伸縮ロッドを接続するために必要なアクセサリです。
用途
風速プローブヘッドを無線または有線ハンドルに接続する際に
トラスコ品番
127-2598
幅(mm)
30
高さ(mm)
110
質量(g)
100
奥行(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064146
0554 2160
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください