TESTO440用 直角アダプタ

TESTO440用 直角アダプタ - testo(テストー)

天井からのダウンフローを測定する際に、100mmベーン式風速プローブヘッドとロッドの間に取付けて使用します。
角度を90°変更できるので天井の排気口の風速測定時に最適です。

用途風速センサの向きを90°変更、ダウンフロー測定用トラスコ品番127-2601幅(mm)65高さ(mm)65質量(g)25奥行(mm)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450641730554 0991
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする