testo(テストー)
TESTO440用 ソフトケース
testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
用途
440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用
トラスコ品番
127-2576
材質
キャンバス
幅(mm)
135
質量(kg)
1
高さ(mm)
516
奥行(mm)
256
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064198
0516 4401
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください